{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122396 9,3 | |
Herstellernummer | 122396 9,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,3mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
42,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |