Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,2mm

Artikel-Nr.: 122396 3,2

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 15,2 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122396 3,2
Herstellernummer 122396 3,2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 3,2mm

VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
35,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
26,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
53,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
26,80 €
Beschichtung TiAlN TiN TiAlN TiAlN AlTiN
Gesamtlänge L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Nenn-⌀ DC 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Spitzenwinkel 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad
Toleranz Nenn-⌀ m7 h7 h7 h7 m7
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb