{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,04 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122372 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197971463 | |
Herstellernummer | 122372 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
47,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
35,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | AlTiN |
Farbring | rot | grün | blau |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |