VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

Artikel-Nr.: 122345 4,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,3 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,6 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 24 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122345 4,3
EAN / GTIN 4045197387707
Herstellernummer 122345 4,3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
47,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
47,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
61,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
109,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
88,00 €
Gesamtlänge L 66 66 74 74 66
Innenkühlung ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 Werksnorm Werksnorm
Schafttoleranz h6 h6 h6 h6 h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h7 h7 h7 m7 m7
Schaft-⌀ Ds 6 6 6 6 6

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb