{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Herstellernummer | 122345 9,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
32,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |