{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nominal ⌀ DC | 13.8 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 39.3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Flute length Lc | 60 mm | |
Overall length L | 107 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122315 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197387356 | |
Herstellernummer | 122315 13,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
84,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
€131.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
€72.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
€139.73
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
60,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | green | green | rot | blau |
Overall length L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schneidstoff | VHM | solid carbide | Solid carbide | VHM | VHM |
Flute length Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |