{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ range | 12.06 mm - 14.05 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 60 mm | |
Overall length L | 107 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 122315 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076108 | |
Herstellernummer | 122315 12,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
117,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
98,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
€176.64
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
€147.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
€186.99
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
€155.83
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | yes | yes | yes |
Version | 4×D | 4×D | 4×D |
Colour ring | without | green | red |
Overall length L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Through-coolant | no | no | no |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |