{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Ausführung | 4×D | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122310 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197262073 | |
Herstellernummer | 122310 7,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 7,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
28,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Gesamtlänge L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | |
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | m7 | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |