{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Ausführung | 4×D | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122310 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197043665 | |
Herstellernummer | 122310 5,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 5,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
35,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
31,90 €
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
57,20 €
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
€30.82
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Overall length L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | |||
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |||
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | Solid carbide |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | m7 | |||
Flute length Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | |||
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Jobber drill | Twist Drill |