{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / 0,004 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,2 mm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121220 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197353238 | |
Herstellernummer | 121220 1,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC Microbohrer 1,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
56,80 €
32,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün | grün | rot |
Gesamtlänge L | 38 | 55 | 50 | 55 |
Nenn-⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Norm | Werksnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 12 | 14 | 11,5 | 14 |