{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 1,85 mm - 1,99 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / 0,004 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121220 1,85-X | |
EAN / GTIN | 4062406228804 | |
Herstellernummer | 121220 1,85-X |