{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,8 mm | |
Schaft | Zylinderschaft mit Mitnehmer nach DIN1809 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471338 | |
Herstellernummer | 121150 5,5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |