Spiralbohrer hartmetallbestückt, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14mm

Artikel-Nr.: 121150 14
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM K20
  • Norm: DIN 8037
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 14 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM K20
Norm DIN 8037
Toleranz Nenn-⌀ h8
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 50 mm
Schaft Zylinderschaft mit Mitnehmer nach DIN1809
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 71 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,17 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121150 14
Kopieren
EAN / GTIN 4045197471543
Kopieren
Herstellernummer 121150 14
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
40
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
90
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hartmetall-Schneidplatte bestückt. Zwischen Spitzen geschliffen.
Schaft mit Mitnahmelappen zur Verwendung in Klemmhülsen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.