VHM-Zentrierbohrer A 5 mm

Artikel-Nr.: 121001 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC k13 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k13
  • Senkwinkel: 60
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k13
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 5 mm
für Werkstück-⌀ 63 − 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
Schafttoleranz h6
Gesamtlänge L 63 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 121001 5
EAN / GTIN 4045197596543
Herstellernummer 121001 5

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
Stahl < 55 HRC
H
20
Stahl < 60 HRC
H
15
Stahl < 67 HRC
H
10
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen. Spiralgenutet.
Für Materialien bis 62 HRC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb