{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k13 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 0,5 mm | |
für Werkstück-⌀ | < 4 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 121001 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197594556 | |
Herstellernummer | 121001 0,5 |