• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Baugrubenleiter 4 Stufen inkl. Handläufe

Artikel-Nr.: 12041
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spezialleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12041
    EAN / GTIN 4031405120419
    Herstellernummer 012041
    L-Nummer L90240 34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
    • 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Verstärkte Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
    • Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
    • Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
    • Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
    • Stufenabstand: 263 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Baugrubentiefe max.: 1050 mm
    • Baugrubentiefe min.: 800 mm
    • Handläufe inklusive: Ja
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 2250 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Plattformbreite: 550 mm
    • Plattformlänge: 240 mm
    • Rutschhemmung: clip-step R13
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Stufenbreite: 440 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 490 mm
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb