• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Baugrubenleiter-Einsteckteil 2 Stufen

Artikel-Nr.: 12042
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2
Material Aluminium
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12042
EAN / GTIN 4031405120426
Herstellernummer 012042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiter-Einsteckteil aus Aluminium
  • Flexible Erweiterung der Baugrubenleiter durch zwei verschiedene Einsteckteile
  • 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
  • Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindungen mit Hakenverriegelung
  • Werkzeugloser Umbau der Fußplatten mit Krallen von Baugrubenleiter an Einsteckteil
  • Geringes Gewicht der Einzelkomponenten
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung

Merkmal:

  • Baugrubentiefe max.: 1600 mm
  • Baugrubentiefe min.: 1300 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 800 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 370 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 420 mm
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb