• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kistenroller

Artikel-Nr.: 1187
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kistenroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1187
EAN / GTIN 4017976011875
Herstellernummer 1187
L-Nummer L90080 934

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Schweißkonstruktion mit Aluminium-Quintettblech-Plattform und Griffloch. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 500
Nutzflächenbreite (mm): 500
Ladeflächenhöhe (mm): 184
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 184
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb