{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M5 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 8377 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe 180° h9 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2. Stufe 180° h8 | 10 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe 180° | 13 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 168 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 117320 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197036346 | |
Herstellernummer | 117320 M5 |