Stufenbohrer HSS 180° M14

Artikel-Nr.: 117320 M14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 8377
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Spitzenwinkel: 118
  • Spiralwinkel: 20-30
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schrauben M14
Beschichtung vaporisiert
Schneidstoff HSS
Norm DIN 8377
Toleranz Nenn-⌀ h9
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 20-30 Grad
Schaft Morsekegel
Senkstufenwinkel 180 Grad
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀ D1 1. Stufe 180° h9 15,5 mm
⌀ D2 2. Stufe 180° h8 24 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 180° 31 mm
Spannutenlänge Lc 160 mm
Gesamtlänge L 281 mm
Morsekegel MK Größe 3
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 117320 M14
EAN / GTIN 4045197036391
Herstellernummer 117320 M14

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen. Dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten.

Verwendung:

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Schraubenkopfsenkungen Form H, J und K. Ausführung mittel nach DIN 74 Blatt 2.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb