Stufenbohrer HSS-E mit langer Bohrstufe 90° M5

Artikel-Nr.: 117160 M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,05
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft mit h8
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schrauben M5
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ ±0,05
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h8
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    ⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 5,3 mm
    ⌀ D2 2. Stufe mit Fase h9 10,4 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe 30 mm
    Spannutenlänge Lc 55 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Schaft-⌀ Ds 10,4 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
    Schafttoleranz h8
    Farbring ohne
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 117160 M5
    EAN / GTIN 4045197036025
    Herstellernummer 117160 M5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit langer Bohrstufe.

    Verwendung:

    Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN 74, Blatt 1 Form A, Ausführung mittel.
    Für Schrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 und 966).
    Besonders geeignet für Bohrungen mit gleichzeitiger Ansenkung in Profilmaterial.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb