{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M10 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,05 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h8 | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h9 | 20,4 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 30 mm | |
Spannutenlänge Lc | 70 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h8 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 117160 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197036056 | |
Herstellernummer | 117160 M10 |