• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ballenroller

Artikel-Nr.: 1168
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Transportroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1168
EAN / GTIN 4017976011684
Herstellernummer 1168
L-Nummer L90080 611

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Bügelkonstruktion für den Transport von Rollen, Ballen u.ä. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 500
Nutzflächenbreite (mm): 500
Ladeflächenhöhe (mm): 288
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 288
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb