{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Kegelverhältnis | 1:50 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster ⌀ D1 | 5,9 mm | |
größter ⌀ D2 | 8,23 mm | |
Anschnittlänge L1 | 5 mm | |
L2 | 105 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197029362 | |
Herstellernummer | 116310 6 |