Stiftloch-Kegelbohrer 4 mm

Artikel-Nr.: 116310 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1898 A
  • Spitzenwinkel: 118
  • Kegelverhältnis: 1:50
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1898 A
Spitzenwinkel 118 Grad
Kegelverhältnis 1:50
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
kleinster ⌀ D1 3,9 mm
größter ⌀ D2 5,44 mm
Anschnittlänge L1 5 mm
L2 68 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116310 4
EAN / GTIN 4045197029348
Herstellernummer 116310 4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
24
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang konisch ansteigende Schneiden mit Spanbrechernuten. Sonderbehandelte Oberfläche.

Vorteil:

In einem Arbeitsgang werden damit konische Bohrungen 1:50 für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) gebohrt.

Hinweis:

⌀1,5; 2; 2,5 mit zylindrischem Schaft auf Anfrage lieferbar.
⌀14;16;20;25 mit MK-Schaft auf Anfrage lieferbar.
Verwenden Sie zur Fertigbearbeitung Stiftlochreibahlen Nr.161200.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb