• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Griffroller ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1161/7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Griffroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1161/7016
    EAN / GTIN 4017976611617
    Herstellernummer 1161/7016
    L-Nummer L90080 1296

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Griffroller in der Ausführung ″GREY EDITION″. Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattform, Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 250
    Nutzflächenlänge (mm): 600
    Nutzflächenbreite (mm): 500
    Ladeflächenhöhe (mm): 195
    Gesamtlänge (mm): 890
    Gesamtbreite (mm): 500
    Gesamthöhe (mm): 860
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb