• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst mit Dreifach-Plattform Plattformhöhe 4,35 m

Artikel-Nr.: 115544
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115544
EAN / GTIN 4031405947849
Herstellernummer 115544

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Arbeitshöhen bis 10,35 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6470 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 130 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W18
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 2172 mm
  • Gerüsthöhe: 5570 mm
  • Gerüstlänge: 2611 mm
  • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1900 mm
  • Plattformhöhe: 4470 mm
  • Plattformlänge: 2450 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb