• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,80 m

Artikel-Nr.: 115248
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115248
EAN / GTIN 4031405152489
Herstellernummer 115248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 7160 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 170 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 30 kg
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W12
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 3308 mm
  • Gerüsthöhe: 6260 mm
  • Gerüstlänge: 3834 mm
  • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 5160 mm
  • Plattformlänge: 1800 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb