{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 24 | |
Kernloch-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Herstellernummer | 115000 1-10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette 1-10,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
46,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
146,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 24 | 24 | 24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
mit Kassette | ja | nein | nein |