Spiralbohrer HSS-E 9,1 mm

Artikel-Nr.: 114500 9,1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,48 € / Stück
  • ab 5 Stück
    25,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 35
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 9,1 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Spiralwinkel 35 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 67,4 mm
    Spannutenlänge Lc 81 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Schaft-⌀ Ds 9,1 mm
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114500 9,1
    EAN / GTIN 4045197020369
    Herstellernummer 114500 9,1

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkter Kernanstieg.
    Mit Ausspitzung Form C.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb