{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114500 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020178 | |
Herstellernummer | 114500 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
19,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
953 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
3,75 €
0,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | gelb | rot | ohne | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |