{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114450 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197018625 | |
Herstellernummer | 114450 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |