{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114450 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019318 | |
Herstellernummer | 114450 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 12,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
52,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
43,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
4,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |