• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 3 Stufen

Artikel-Nr.: 11223
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11223
    EAN / GTIN 4031405112230
    Herstellernummer 011223
    L-Nummer L90110 92

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
    • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
    • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
    • Rutschsichere Leiterschuhe
    • Praktische Ablageschale
    • Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2700 mm
    • Höhe: 1310 mm
    • Holmhöhe: 50 mm
    • Holmhöhe des Stützteils: 35 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Plattformhöhe: 690 mm
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Schrittlänge: 680 mm
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 460 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb