• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter Rotbraun 7 Sprossen

Artikel-Nr.: 11205
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Dachleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11205
    EAN / GTIN 4031405112056
    Herstellernummer 011205

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
    • Holme aus stabilem Aluminium-Profil
    • Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
    • Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
    • Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
    • In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 330 mm
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Außenbreite: 330 mm
    • Farbausführung: Rotbraun pulverbeschichtet
    • Holmhöhe: 90 mm
    • Leiterlänge: 1960 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium beschichtet
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Sprossen
    • Tritt-Ausführung: Sprossen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb