• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel Rotbraun pulverbeschichtet

Artikel-Nr.: 11208
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11208
    EAN / GTIN 4031405112087
    Herstellernummer 011208

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lieferung komplett mit Rillennägeln
    • Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
    • Mittig auf den Sparren anzubringen
    • Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
    • Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517
    • Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:
    • Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
    • Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
    • Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
    • Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m

    Merkmal:

    • Farbausführung: Rotbraun pulverbeschichtet
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl beschichtet
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb