• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushaltsleiter beidseitig begehbar 2x7 Stufen

Artikel-Nr.: 11167
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11167
EAN / GTIN 4031405111677
Herstellernummer 011167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haushaltsleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3510 mm
  • Höhe: 1500 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Plattformhöhe: 1510 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb