• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushaltsleiter beidseitig begehbar 2x6 Stufen

Artikel-Nr.: 11166
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit beidseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11166
    EAN / GTIN 4031405111660
    Herstellernummer 011166
    L-Nummer L90110 664

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Haushaltsleiter aus Aluminium
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • Rutschsichere Leiterschuhe
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3300 mm
    • Höhe: 1290 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Plattformhöhe: 1300 mm
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb