• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushaltsleiter beidseitig begehbar 2x5 Stufen

Artikel-Nr.: 11165
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11165
EAN / GTIN 4031405111653
Herstellernummer 011165
L-Nummer L90110 608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haushaltsleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3080 mm
  • Höhe: 1080 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Plattformhöhe: 1080 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb