• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushaltsleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen

Artikel-Nr.: 11163
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11163
EAN / GTIN 4031405111639
Herstellernummer 011163
L-Nummer L90110 361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haushaltsleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2640 mm
  • Höhe: 650 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Plattformhöhe: 640 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb