• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushaltsleiter einseitig begehbar 6 Stufen

Artikel-Nr.: 11127
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stufenanzahl inklusive Plattform 6
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11127
    EAN / GTIN 4031405111271
    Herstellernummer 011127
    L-Nummer L90110 665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Haushaltsleiter aus Aluminium
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
    • Rutschsichere Leiterschuhe
    • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3220 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Plattformhöhe: 1220 mm
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb