{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
für Werkstück-⌀ | 63 − 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111205 5 | |
EAN / GTIN | 4045197853462 | |
Herstellernummer | 111205 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS-E A mit Fläche 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
899 Stück sofort lieferbar
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 537 Stück sofort lieferbar
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
636 Stück sofort lieferbar
19,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |