• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerätekarre Komplettset

Artikel-Nr.: 11050
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11050
EAN / GTIN 4017976010502
Herstellernummer 11050
L-Nummer L90080 891

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Schwere Gerätekarre zum Transport von großen Lasten wie z.B. Heizkessel auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Sehr stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Komplettausrüstung mit: Großen Lufträdern 300x100 mm, Nabe mit Rollenlagerung. Mit Treppensternen mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern 160 x 40 mm. Lufträder und Treppensterne sind im Wechsel auf einer Achse verwendbar. Mit Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm, „spurlos”. Dadurch ist die Karre im abgesenkten Zustand mühelos fahrbar. Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei der Treppabfahrt als Bremsen einsetzbar. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Mit Tragholm und Spanngurt zur Ladungssicherung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Schaufelbreite (mm): 550
Schaufeltiefe (mm): 190
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 300 x 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb