• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanngurt

Artikel-Nr.: 11057
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Herstellernummer 11057
L-Nummer L90080 789

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Spanngurt zur Sicherung des Transportgutes. Länge 5 m, Breite 25 mm. Mit Ratschenverschluss. Zulässige Zurrkraft 500 daN (Dekanewton).

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 5000
Gesamtbreite (mm): 25
Farbe: rot

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb