• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerätekarre

Artikel-Nr.: 11040
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Treppenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Herstellernummer 11040
L-Nummer L90070 236

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u.ä. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Lufträder 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlagerung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 350
Schaufelbreite (mm): 450
Schaufeltiefe (mm): 150
Gesamtbreite (mm): 650
Gesamthöhe (mm): 1150
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb