{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 1149-5 (antistatisch) | ja | |
Serie | Microgard® | |
Geschlecht | Unisex | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | weiß | |
Unisex-Größe | XL | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA CE-Kategorie | CE-Kategorie III, Typ 5/6 | |
mikroporöses Filmlaminat | ja | |
versiegelbare Reißverschlussabdeckung | ja | |
Einweg-Anzug | ja | |
mit Kapuze | ja | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug |
Artikelnummer | 098356 XL | |
EAN / GTIN | 5013756110324 | |
Herstellernummer | WH18B-00111-05 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 1800, weiß, Unisex-Größe: XL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 261 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 810 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 475 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; EN 14116 | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 |
Unisex-Größe | XL | XL | XL | XL | XL |
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |