{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Partikel) | ja | |
EN 1149-5 (antistatisch) | ja | |
EN 14126 (virendicht) | ja | |
DIN 32781 (Schutz vor Pestiziden) | ja | |
Serie | Microgard® | |
Geschlecht | Unisex | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | weiß | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE-Kategorie | CE-Kategorie III, Typ 5/6 | |
mikroporöses Filmlaminat | ja | |
Kappnähte für erhöhten Partikel- und Flüssigkeitsschutz | ja | |
Einweg-Anzug | ja | |
mit Kapuze | ja | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug |
Artikelnummer | 098359 L | |
EAN / GTIN | 5013756000021 | |
Herstellernummer | WH20B-00111-04 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 2000 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 771 Stück sofort lieferbar
7,70 €
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 385 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | weiß | weiß |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 13982-1 ;EN 13034-6 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 32781 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14605 Typ 4 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Unisex-Größe | L | L | L |
Serie | Microgard® | ||
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex |