• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 500HV XL

Artikel-Nr.: 098312 XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Tyvek®
    Geschlecht Unisex
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
    Farbe orange
    Unisex-Größe XL
    Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098312 XL
    EAN / GTIN 5450208016627
    Herstellernummer D15452942

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tyvek® 500HV, Typ 5/6, Modell 125. High Vis Anzug. In fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Streifen für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Stehkragen, Gummizug an Ärmel- und Beinenden und eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für Bewegungsfreiheit. Anzugsmaterial ist luft- und wasserdampfdurchlässig, zugleich aber abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Bietet sehr guten Schutz gegen feine Partikel und Fasern. Äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet.
    Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

    Norm:

    • EN ISO 13982-1 Typ 5
    • EN 13034 Typ 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 20471, Klasse 3

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb