• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 500HV 2XL

Artikel-Nr.: 098312 2XL
Rabatt
21,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tyvek®
Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe orange
Unisex-Größe 2XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098312 2XL
EAN / GTIN 5450208016634
Herstellernummer D15452952

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 500HV, Typ 5/6, Modell 125. High Vis Anzug. In fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Streifen für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Stehkragen, Gummizug an Ärmel- und Beinenden und eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für Bewegungsfreiheit. Anzugsmaterial ist luft- und wasserdampfdurchlässig, zugleich aber abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Bietet sehr guten Schutz gegen feine Partikel und Fasern. Äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, Klasse 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb