{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbe | schwarz / grau | |
Schirmlänge | 70 mm | |
Größe | 52 cm - 65 cm | |
Produktart | Anstoßkappe |
Artikelnummer | 097856 LONG | |
EAN / GTIN | 4054596712119 | |
Herstellernummer | 7100217876 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Anstoßkappe First Base 3 Elite, schwarz / grau, Typ: LONG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
23,00 €
17,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
14,40 €
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 839 Stück sofort lieferbar
14,40 €
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz / grau | schwarz/rot | schwarz/rot |
Größe | 52 cm - 65 cm | 53 cm - 63 cm | 53 cm - 63 cm |
Schirmlänge | 70 mm | 70 mm | 50 mm |
Produktart | Anstoßkappe | Anstoßkappe | Anstoßkappe |